{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 1/2-20 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,27 mm | |
Pasi/inch | 20 | |
⌀ Filet | 12,7 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 38,1 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133402 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197594815 | |
Număr producător | 133402 1/2-20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină 1/2-20
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
53,66 €
16,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
180,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
41,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | B | B | B | B | B |
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Dimensiunea filetului | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF LH | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Pătrat coadă □ | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 7 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta |
⌀ cozii Ds | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm | 9 mm |