{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 7/8-14 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 22,23 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 20,4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 66,69 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133400 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197074836 | |
Număr producător | 133400 7/8-14 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină 7/8-14
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
145,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
109,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Lungimea totală L | 125 | 125 |
Tip de filet | UNF | UNF |
Pas filet | 1,814 | 1,814 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |