{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 1/2-20 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,27 mm | |
Pasi/inch | 20 | |
⌀ Filet | 12,7 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 38,1 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133400 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197074805 | |
Număr producător | 133400 1/2-20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
50,54 €
19,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
43,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | B | B | B |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiN |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Pasi/inch | 20 | 20 | 20 |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |