{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 12-24 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 5,49 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 16,44 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133352 12-24 | |
EAN / GTIN | 4045197594655 | |
Număr producător | 133352 12-24 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină 12-24
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
34,01 €
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
30,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
30,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
15,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | AlTiX | TiN |
Pasi/inch | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tip de filet | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Dimensiunea filetului | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |