{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/4 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 371 | |
Forma conului de atac | D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 1,5×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 13,16 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 19,74 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133320 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197074584 | |
Număr producător | 133320 G1/4 |