Tarod de maşină, TiCN, G: G3/8

Cod articol: 133315 G3/8
Reducere
367,71 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G3/8
Strat de acoperire TiCN
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 5156
Normă pentru filet DIN 13
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată; Până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,337 mm
Pasi/inch 19
⌀ Filet 16,66 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 15,25 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat roşu
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 24 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133315 G3/8
EAN / GTIN 4045197746092
Număr producător 133315 G3/8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
Oţel < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafit
N
15
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil.

Recomandare:

Pentru oţelurile foarte dure, materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm un ⌀ al găurii cu 0,05 până la 0,3 mm mai mare decât cel impus conform DIN (consultaţi tabelul).
A se utiliza numai cu mandrină cu compensarea lungimii − chiar şi pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată.