Tarod de maşină G3/4

Cod articol: 133300 G3/4
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: B

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G3/4
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 5156
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,814 mm
Pasi/inch 14
⌀ Filet 26,44 mm
Lungimea totală L 140 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Pătrat coadă □ 16 mm
⌀ găurii de centrare 24,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 79,32 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133300 G3/4
EAN / GTIN 4045197074553
Număr producător 133300 G3/4

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).