3/8″ Cheie de impact cu soclu subțire (mm) 19 mm

Cod articol: 13301X 19mm
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 13301X 19mm
    EAN / GTIN 4991644345847
    Număr producător 13301X 19mm

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 50 mm
    Dimensiune D2: 21,5 mm
    D1: 26 mm
    Lungime: 19 mm
    Înălțime: 34,5 mm
    Prindere intrare: 3/8″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 19 mm
    Soclu hexagonal
    Suprafață: mangan-fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături