3/8″ Cheie de impact cu soclu (inch) 5/8″

Cod articol: 13300A 5/8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13300A 5/8
EAN / GTIN 4991644320387
Număr producător 13300A 5/8

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 22 mm
D1: 23,3 mm
Lungime: 16 mm
Înălțime: 65,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 5/8″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături