Micrometru de interior cu 2 puncte în set, 50-150 mm, (4 buc.)

Cod articol: 133-901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 133-901
EAN / GTIN 4946368018164
Număr producător 133-901
L-Număr L40010 1006
Producător Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru interior standard (set) cu următoarele caracteristici: Suprafețe de măsurare standard cu o singură tijă din carbură de metal dur

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 50 - 150
Gradație: 0,01 mm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat mat, Ø 18 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, izolație termică (de la 100 mm), cheie.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături