Micrometru de interior cu 2 puncte, 950-975 mm

Cod articol: 133-179
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133-179
EAN / GTIN 4946368017365
Număr producător 133-179

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru interior standard (o singură unitate) cu următoarele caracteristici: Tijă unică standard Fețe de măsurare din carbură

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 950 - 975
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±15 µm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat mat, Ø 18 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, izolație termică (de la 100 mm), cheie.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături