Micrometru de interior cu 2 puncte, 875-900 mm

Cod articol: 133-176
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133-176
EAN / GTIN 4946368017334
Număr producător 133-176
L-Număr L40010 13410

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru interior standard (o singură unitate) cu următoarele caracteristici: Tijă unică standard Fețe de măsurare din carbură

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 875 - 900
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±14 µm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat mat, Ø 18 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, izolație termică (de la 100 mm), cheie.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături