Micrometru de interior cu 2 puncte, 375-400 mm

Cod articol: 133-156
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133-156
EAN / GTIN 4946368017136
Număr producător 133-156
L-Număr L40010 8222

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru interior standard (o singură unitate) cu următoarele caracteristici: Tijă unică standard Fețe de măsurare din carbură

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 375 - 400
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±8 µm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat mat, Ø 18 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, izolație termică (de la 100 mm), cheie.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături