Micrometru de interior cu 2 puncte, 75-100 mm

Cod articol: 133-144
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 133-144
    EAN / GTIN 4946368017013
    Număr producător 133-144
    L-Număr L40010 1145

    Descriere

    Descriere:

    Acesta este un micrometru interior standard (o singură unitate) cu următoarele caracteristici: Tijă unică standard Fețe de măsurare din carbură

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 75 - 100
    Gradație: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
    Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat mat, Ø 18 mm
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, izolație termică (de la 100 mm), cheie.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături