{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 1,5×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,5 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132862 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073969 | |
Număr producător | 132862 12X1,5 |