Tarod de maşină HSS-E-PM Forma CS 18X1,5

Cod articol: 132835 18X1,5
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M18×1,5
Strat de acoperire TiN
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 374
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac CS
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Pătrat coadă □ 11 mm
⌀ găurii de centrare 16,5 mm
⌀ Filet 18 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 54 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132835 18X1,5
EAN / GTIN 4045197073594
Număr producător 132835 18X1,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 500 N/mm²
P
27
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
17
Oţel < 1100 N/mm²
P
7
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
(Forma CS) con de atac cu 2 – 3 paşi. Strat de acoperire TiN. Se poate utiliza cu emulsie (concentraţie minimă 8%).