Tarod de maşină cu filet pe stânga HSS-E 6H M3

Cod articol: 132800 M3
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M-LH Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M3 LH
    Strat de acoperire nitrurat şi vaporizat
    Tip de filet M-LH
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 371
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Forma conului de atac B
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe stânga
    Pas filet 0,5 mm
    Lungimea totală L 56 mm
    ⌀ cozii Ds 3,5 mm
    Pătrat coadă □ 2,7 mm
    ⌀ găurii de centrare 2,5 mm
    ⌀ Filet 3 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat verde
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 9 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 132800 M3
    EAN / GTIN 4045197072788
    Număr producător 132800 M3

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    13
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu con de atac durificat. Unghiul de atac cu canale de ungere, dar fără canale de aşchii.

    Avantaj:

    Foarte stabil, autoghidare optimă şi evitarea formării unui al doilea filet la inversarea sensului de rotaţie.