GARANT Master Tap Tarod de maşină Forma B M4

Cod articol: 132721 M4
La cerere
În stoc
1.358 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M4
Strat de acoperire AlTiX
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,7 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 4,5 mm
Pătrat coadă □ 3,4 mm
⌀ găurii de centrare 3,3 mm
⌀ Filet 4 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Serie Master Tap
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 12 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132721 M4
EAN / GTIN 4045197900388
Număr producător 132721 M4

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.
Corespunde ISO 2X/6HX.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături