{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M30 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 3,5 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
⌀ cozii Ds | 22 mm | |
Pătrat coadă □ | 18 mm | |
⌀ găurii de centrare | 26,5 mm | |
⌀ Filet | 30 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 90 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132721 M30 | |
EAN / GTIN | 4062406208240 | |
Număr producător | 132721 M30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină Forma B M30
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
261,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
198,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
162,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
279,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Inel colorat | verde | verde | verde | roşu |
Lungimea totală L | 180 | 180 | 180 | 180 |
⌀ Filet | 30 | 30 | 30 | 30 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |