Calibru digital IP 67, MB 10-210 mm

Cod articol: 1326924
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 1326924
EAN / GTIN 4029713019204
Număr producător 1326924
L-Număr L40510 1516

Descriere

Execuţie:

  • Clasa de protecție IP67
  • Oțel inoxidabil
  • Afișaj LCD de 7,5 mm
  • Standard din fabrică
  • Sistemul de măsurare nu este sensibil la agenți de răcire și praf
  • Carcasa și cheile de operare au o rezistență chimică excelentă
  • Șurub de blocare

Descriere:

Calibru digital de buzunar cu picior de măsurare glisant pentru măsurarea distanței de alezaj, din oțel inoxidabil, clasa de protecție IP 67, standard de fabrică, cu șurub de blocare, cu puncte în cruce, abl. 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 7,5 mm, sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero în orice poziție, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), funcție PRESET. Insensibil la lichidul de răcire și la praf.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasă IP: IP 67
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 10 - 210
  • Limita de eroare (mm): 0,03 mm
  • Limita de eroare (µm): 30 µm
  • Înălțime cifră: 7,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 75 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături