Etalon vernier digital IP 67, fălci ascuțite, 150x40 mm

Cod articol: 1326916
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 1326916
EAN / GTIN 4029713019167
Număr producător 1326916

Descriere

Execuţie:

  • Clasa de protecție IP67
  • Oțel inoxidabil
  • Afișaj LCD de 7,5 mm
  • Standard din fabrică
  • Sistemul de măsurare nu este sensibil la agenți de răcire și praf
  • Carcasa și cheile de operare au o rezistență chimică excelentă
  • Șurub de blocare

Descriere:

Calibru digital de buzunar cu picioare de măsurare ascuțite din oțel inoxidabil, clasa de protecție IP 67, standard de fabrică, cu șurub de blocare, cu puncte de trecere, abl. 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 7,5 mm, sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero în orice punct, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), funcție PRESET. Insensibil la lichidul de răcire și la praf.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasă IP: IP 67
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
  • Limita de eroare (mm): 0,03 mm
  • Limita de eroare (µm): 30 µm
  • Înălțime cifră: 7,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături