Execuţie:
- Sistemul de măsurare nu este sensibil la agenți de răcire și praf
- Clasa de protecție IP67
- Oțel inoxidabil
- Afișaj LCD de 11 mm
- ISO 13385
- Carcasa și cheile de operare au o rezistență chimică excelentă
- Șurub de blocare
- În interiorul punctelor transversale
- Măsurare în patru direcții cu intervale de măsurare de 150 și 200 mm
- Măsurare cu trei căi cu interval de măsurare de 300 mm
Descriere:
Calibru de buzunar DIGI-MET din oțel inoxidabil, cu vârfuri de măsurare cu vârfuri din carbură. Clasa de protecție IP 67, cu ieșire de date variabilă, precizie conform DIN 862, cu șurub de blocare, cu puncte în cruce, Abl. 0,01 mm / 0,0005 inch, măsurare de 4 ori, indicator de adâncime unghiular, funcție QuickLock, sistem electronic QuickStart, setare zero în orice punct, funcție PRESET, insensibil la lichid de răcire și praf.
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Clasă IP: IP 67
- Ecartament de adâncime: Rulare
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
- Limita de eroare (mm): 0,03 mm
- Limita de eroare (µm): 30 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm
Standard:
EN ISO 3650