Calibru digital de buzunar IP 67, vârfuri de măsurare înclinate în interior, 150 mm

Cod articol: 1326908
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 1326908
    EAN / GTIN 4029713019129
    Număr producător 1326908

    Descriere

    Execuţie:

    • Clasa de protecție IP67
    • Oțel inoxidabil
    • Afișaj LCD de 7,5 mm
    • Standard din fabrică
    • Sistemul de măsurare nu este sensibil la agenți de răcire și praf
    • Carcasa și cheile de operare au o rezistență chimică excelentă
    • Șurub de blocare

    Descriere:

    Calibru digital de buzunar cu fălci de măsurare din oțel inoxidabil înclinate spre interior, clasa de protecție IP 67, standard de fabrică, cu șurub de blocare, cu puncte de încrucișare, Abl. 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 7,5 mm, sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero în orice punct, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), funcție PRESET. Insensibil la lichidul de răcire și la praf.

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Clasă IP: IP 67
    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
    • Limita de eroare (mm): 0,03 mm
    • Limita de eroare (µm): 30 µm
    • Înălțime cifră: 7,5 mm
    • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături