Calibru digital IP 67, DATA VARIABLE, instrument de măsurare a adâncimii pătrat, 150x40 mm

Cod articol: 1326516
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 1326516
    EAN / GTIN 4029713019082
    Număr producător 1326516
    L-Număr L40510 1320

    Descriere

    Execuţie:

    • Sistemul de măsurare nu este sensibil la fluide și agenți de răcire
    • Clasa de protecție IP67
    • Oțel inoxidabil
    • Afișaj LCD de 7,5 mm
    • ISO 13385
    • Șurub de blocare
    • În interiorul punctelor transversale
    • Măsurări în patru direcții

    Descriere:

    Calibru de buzunar DIGI-MET, din oțel inoxidabil, clasa de protecție IP 67, cu ieșire de date variabilă, precizie conform DIN 862, cu șurub de blocare, cu puncte în cruce, abl. 0,01 mm / 0,0005 inch, măsurare de 4 ori, indicator de adâncime rotund, funcție QuickLock, sistem electronic QuickStart, setare zero în orice punct, funcție PRESET, insensibil la lichid de răcire și praf

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Clasă IP: IP 67
    • Ecartament de adâncime: Rulare
    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
    • Limita de eroare (mm): 0,03 mm
    • Limita de eroare (µm): 30 µm
    • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

    Standard:

    ISO 13385

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături