Raft pentru furgonetă

Cod articol: 1325/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Domeniu de utilizare Kastenwagen
    Tip produs Raft

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1325/7016
    EAN / GTIN 4017976244921
    Număr producător 1325/7016
    L-Număr L90080 1328

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Sarcina maximă pe raft 90 kg, culoare gri mediu.

    Caracteristică:

    Lungime totală (mm): 1000
    Lățimea totală (mm): 680
    Înălțime totală (mm): 19
    Capacitate totală de încărcare (kg): 90
    Culoare: gri mediu
    Notă: pentru corpuri de cutie 5392/7016