Tarod de maşină HSS-E, TiCN, M: M5

Cod articol: 132450 M5
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M5
Strat de acoperire TiCN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,8 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare 4,2 mm
⌀ Filet 5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat roz
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 10 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132450 M5
EAN / GTIN 4045197071651
Număr producător 132450 M5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
16
Oţel < 500 N/mm²
P
20
Oţel < 750 N/mm²
P
19
Oţel < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Con de atac durificat. Porţiune de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de aşchii.
Recomandat pentru oţeluri dificil de prelucrat de până la 850 N/mm2.
Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).

Avantaj:

Foarte stabil, autoghidare optimă şi evitarea formării unui al doilea filet la inversarea sensului de rotaţie.