Tarod de maşină sincron HSS-E-PM M16

Cod articol: 132280 M16
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de lucru
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M16
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard Normă de lucru
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
    Forma conului de atac B
    Coadă tip DIN 1835 B cu h6
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 2 mm
    Lungimea totală L 110 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Pătrat coadă □ 9 mm
    ⌀ găurii de centrare 14 mm
    ⌀ Filet 16 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat albastru
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 40 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 132280 M16
    EAN / GTIN 4045197446169
    Număr producător 132280 M16

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    40
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    37
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    22
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Model stabil cu con de atac şi coadă conform DIN 1835-B. Geometrie specială pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui sincron al maşinii. Acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8%).

    Notă:

    Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.