• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Extensie pentru soclu 1/2″ L.120mm

Cod articol: 13210001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 13210001
EAN / GTIN 4018754013241
Număr producător 13210001
L-Număr L60010 200
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Arbore curbat
    • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 23,2 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
  • Lungime [mm): 120 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 186 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături