Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină sincron HSS-E-PM răcire interioară M10

Cod articol: 132070 M10
Reducere
133,39 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de lucru
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M10
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de lucru
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac B
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pătrat coadă □ 8 mm
⌀ găurii de centrare 8,5 mm
⌀ Filet 10 mm
Toleranţa arborelui h6
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat roşu
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 25 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132070 M10
EAN / GTIN 4045197507730

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil cu con de atac şi coadă conform DIN1835-B. Geometrie specială pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui sincron al maşinii. Acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Se poate utiliza cu emulsie (concentraţie minimă 8%).

Cu răcire interioară pentru o durabilitate ridicată.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,050,3 mm decât cel impus conform DIN (consultaţi tabelul).

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături