Execuţie:
- Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umezeală și transpirație
- Oțel inoxidabil
- Afișaj LCD de 11 mm fără ieșire de date, 7,5 mm cu ieșire de date
- ISO 13385
- Șurub de blocare
- În interiorul punctelor transversale
- Măsurare în patru direcții cu intervale de măsurare de 150 și 200 mm
- Măsurare cu trei căi cu interval de măsurare de 300 mm
Descriere:
Etalon de buzunar DIGI-MET 300 mm, din oțel inoxidabil, precizie conform DIN 862, cu șurub de blocare, cu puncte în cruce Afișaj LCD 7,5 mm, citire 0,01 mm / 0,0005 inch, indicator de adâncime pătrat, ieșire de date variabilă (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart-electronică, funcție QuickLock, setare zero în orice poziție, comutare mm/inch.
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Ecartament de adâncime: Niciuna
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
- Limita de eroare (mm): 0,04 mm
- Limita de eroare (µm): 40 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 65 mm
Standard:
ISO 13385