Execuţie:
- Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umezeală și transpirație
- Oțel inoxidabil
- Afișaj LCD de 11 mm fără ieșire de date, 7,5 mm cu ieșire de date
- ISO 13385
- Șurub de blocare
- În interiorul punctelor transversale
- Măsurare în patru direcții cu intervale de măsurare de 150 și 200 mm
- Măsurare cu trei căi cu interval de măsurare de 300 mm
Descriere:
Etrier de buzunar DIGI-MET de 150 mm din oțel inoxidabil cu vârfuri transversale foarte lungi (40 mm). Precizie în conformitate cu DIN 862, cu șurub de blocare. Afișaj LCD 7,5 mm, citire 0,01 mm / 0,0005 inch, indicator de adâncime unghiular, ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero în orice punct, comutare mm/inch.
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Ecartament de adâncime: Rotund
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
- Limita de eroare (mm): 0,03 mm
- Limita de eroare (µm): 30 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm
Standard:
EN ISO 3650