Cheie pentru țevi model Stillson max. 102mm

Cod articol: 131A.36
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 131A.36
    EAN / GTIN 3148516740724
    Număr producător 131A.36
    L-Număr L60130 5922

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cheie pentru țevi foarte robustă, dinți căliți la 55 HRc
    • Aplicare foarte precisă datorită prelucrării fine a filetului și a rolei

    Caracteristică:

    • A max. [″]: 3'1/2
    • A max. [mm]: 102
    • B [mm]: 49,5
    • C [mm]: 30,5
    • E [mm]: 30,5
    • L [″]: 36
    • L [mm]: 900
    • [kg]: 6.000