{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 14 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131935 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197532381 | |
Număr producător | 131935 M16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM, TiN, M: M16
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
129,78 €
88,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat
44,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 9 mm |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E |
Tip produs | Tarod | Tarod |