{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2 | |
Strat de acoperire | nitrurat şi vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,4 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 1,6 mm | |
⌀ Filet | 2 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 6 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131920 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197070630 | |
Număr producător | 131920 M2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
1.157 livrabil imediat
25,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat
18,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Forma conului de atac | B | B | B | B | B |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | roşu | galben | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
⌀ găurii de centrare | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Adâncimea filetului | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |