Tarod de maşină cu filet întrerupt, neacoperită, M: M3

Cod articol: 131900 M3
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 2,5 mm
⌀ Filet 3 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat roşu
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 6 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 131900 M3
EAN / GTIN 4045197070548
Număr producător 131900 M3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Alu > 10% Si
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac. Fiecare al doilea dinte al filetului de ghidare este eliminat; rezultă astfel un moment mai mic şi o mai bună distribuire a lubrifiantului.

Avantaj:

Se utilizează cel mai bine pentru piese cu pereţi subţiri. Având în vedere rezistenţa redusă la frecare, materialul nu se deformează.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX, vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,05 până la 0,3 mm mai mare decât cel conform DIN (consultaţi tabelul).