{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,8 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131850 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197070494 | |
Număr producător | 131850 M8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
2.549 livrabil imediat
20,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
21,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
28,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.218 livrabil imediat
13,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Tip de filet | M | M | M | M | M |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Pătrat coadă □ | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |