Suport pentru discuri (pad) QUICK-CHANGE 50-6x40 mm MEDIUM-R

Cod articol: 131779
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 131779
EAN / GTIN 9003171317794
Număr producător 131779
L-Număr L50140 2880

Descriere

Descriere:

Cu acest accesorii PREMIUM, puteți monta ușor și în siguranță discul de schimbare rapidă pe polizorul dvs. Mini unghiular. accesorii este disponibil în cele mai comune dimensiuni, cu un diametru de 50 și 75 mm.

Caracteristică:

  • Formă: Schimbați rapid accesoriile discului
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : Medium
  • Diametru: 50 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Pentru discuri cu diametrul de 50 și 75 mm
  • Pentru polizorul unghiular mini

Aplicaţie:

  • accesorii pentru discuri cu schimbare rapidă pentru montarea pe polizoare unghiulare mini

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături