3/8″ Suport pentru biți de impact inclus 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T55

Cod articol: 13135T-52 T55
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13135T-52 T55
EAN / GTIN 4991644327454
Număr producător 13135T-52 T55
L-Număr L60050 10681

Descriere

Descriere:

Lungime: 52 mm
Dimensiune D2: 22 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
T55
Torx exterior
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături