3/8″ Suport pentru biți de impact inclus 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M10

Cod articol: 13134X-92 M10
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13134X-92 M10
EAN / GTIN 4991644327775
Număr producător 13134X-92 M10

Descriere

Descriere:

Lungime: 92 mm
Dimensiune D2: 22 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
M10
XZN
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături