3/8″ Suport pentru biți de impact inclus 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T45

Cod articol: 13134T-52 T45
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13134T-52 T45
EAN / GTIN 4991644327430
Număr producător 13134T-52 T45
L-Număr L60050 9036

Descriere

Descriere:

Lungime: 52 mm
Dimensiune D2: 22 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
T45
Torx exterior
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături