Execuţie:
Compoziţie material
67% poliester, 33% bumbac, acoperit cu PVC, rezistent la vânt și la apă, rezistent la flacără, antistatic, 390 g/m²
Buzunare
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
Deschidere cu clapetă pentru a permite agățarea buzunarelor pentru cuie
Detalii
Curele
Elastic și cordon la talie
Plastic snap-uri
Cusături sudate
Brațări reglabile și detașabile cu elastic
Reflector imprimat
Funcționalitate
Vânt și impermeabilitate cu cusături sudate
Finisaj
Bazon reglabil cu nasturi, Partea inferioară a piciorului reglabilă cu velcro
Reflex
Bandă reflectorizantă imprimată
Descriere:
- Pantaloni de ploaie rezistenți la flăcări pentru tine cu sarcini care necesită îmbrăcăminte de ploaie durabilă, dar în același timp flexibilă, în care trebuie să fii și vizibil
- Pantalonii sunt rezistenți la vânt și la apă, cu cusături sudate care nu permit pătrunderea umezelii
- Se potrivesc bine cu elastic larg la spate, bretele reglabile și detașabile și capetele picioarelor reglabile cu nasturi și velcro
- Buzunar pentru picioare cu burduf și capac, deschidere cu capac pentru posibilitatea de a agăța buzunarele cu unghii
- Are reflexe de transfer
- Certificat conform EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1