Tarod de maşină HSS-E-PM Forma B M4

Cod articol: 131280 M4
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M4
    Strat de acoperire neacoperită
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard DIN 371
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Forma conului de atac B
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,7 mm
    Lungimea totală L 63 mm
    ⌀ cozii Ds 4,5 mm
    Pătrat coadă □ 3,4 mm
    ⌀ găurii de centrare 3,3 mm
    ⌀ Filet 4 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat fără
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 12 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 131280 M4
    EAN / GTIN 4045197069405
    Număr producător 131280 M4

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    15
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    18
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    18
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    18
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    9
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu con de atac.

    Avantaj:

    Rezistenţă mai mare la uzură.