Suport de tuburi

Cod articol: 1312
La cerere
Necunoscut
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
    Cod articol 1312
    EAN / GTIN 4017976013121
    Număr producător 1312
    L-Număr L90080 302

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Lungime 300 mm. 1303: 27 mm Ø, capacitate de încărcare 25 kg , 1302: 22 mm Ø, capacitate de încărcare 25 kg , 1312: 16 mm Ø, capacitate de încărcare 15 kg .

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 15
    Culoare: gri deschis
    Notă: 16 Ø x 300 mm lungime