Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină sincron HSS-E-PM răcire interioară M12

Cod articol: 131128 M12
Reducere
156,05 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de lucru
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M12
    Strat de acoperire DLC
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard Normă de lucru
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
    Forma conului de atac B
    Coadă tip DIN 1835 B cu h6
    Răcire interioară da
    Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 1,75 mm
    Lungimea totală L 110 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Pătrat coadă □ 9 mm
    ⌀ găurii de centrare 10,2 mm
    ⌀ Filet 12 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat galben
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 30 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 131128 M12
    EAN / GTIN 4045197648662
    Număr producător 131128 M12

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    30
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    30
    Alu > 10% Si
    N
    25
    PMMA Acryl
    N
    25
    AFK Aramid
    N
    5
    PA 66 GF30
    N
    15
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    GRP
    N
    6
    CRP
    N
    4
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Model stabil cu spiră pe dreapta şi coadă conform DIN1835-B. Geometrie specială pentru utilizarea pe maşini cu ax cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul axului sincron al maşinii. Strat de acoperire special DLC sp2 de ultimă generaţie pentru durabilitate optimă. Se poate utiliza cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).
    Cu răcire interioară pentru o durabilitate ridicată.

    Notă:

    Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.