STARCKE Benzi abrazive 542, 93 x 178 mm, 8 găuri, granulaţie 60

Cod articol: 131025
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Granulaţie 60
Lăţimea foii abrazive 178 mm
Lungimea foii abrazive 93 mm
Tip produs Disc cu lamele de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 131025
EAN / GTIN 4002748310256
Număr producător 131025
L-Număr L51880 331
Producător Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv cu suport flexibil și strat special de stearat pentru o îndepărtare mare a materialului și o durată de viață lungă. Utilizare versatilă în prelucrarea generală a lemnului și în fabricarea mobilei. De asemenea, potrivit pentru șlefuirea metalelor lubrifiante.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături