Agăţătoare

Cod articol: 1310
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Set de suporturi pentru panoul perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1310
EAN / GTIN 4017976013107
Număr producător 1310
L-Număr L90080 277

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

10 mm Ø, lungime 200 și 300 mm, capacitate de încărcare 10 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 10
Culoare: gri deschis
Notă: 10 Ø x 200 mm lungime