STARCKE Hârtie abrazivă rezistentă la apă MATADOR 991C, 230 x 280 mm, granulaţie 120

Cod articol: 130976
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Granulaţie 120
Lăţimea foii abrazive 280 mm
Lungimea foii abrazive 230 mm
Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

Identificare și clasificare

Cod articol 130976
EAN / GTIN 4002748309762
Număr producător 130976
L-Număr L51880 195
Producător Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv rezistent la apă pe suport de hârtie flexibilă din latex. Ideal pentru șlefuirea vopselelor și a materialelor de umplutură în construcții și reparații auto. Produce cele mai bune calități de suprafață pe suprafețe de lac, sticlă și metal.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături