STARCKE Hârtie abrazivă rezistentă la apă MATADOR 991C, 230 x 280 mm, granulaţie 400

Cod articol: 130884
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Granulaţie 400
Lăţimea foii abrazive 280 mm
Lungimea foii abrazive 230 mm
Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

Identificare și clasificare

Cod articol 130884
EAN / GTIN 4002748308840
Număr producător 130884
L-Număr L51880 84
Producător Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv rezistent la apă pe suport de hârtie flexibilă din latex. Ideal pentru șlefuirea vopselelor și a materialelor de umplutură în construcții și reparații auto. Produce cele mai bune calități de suprafață pe suprafețe de lac, sticlă și metal.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături