Set de tarozi manuali W5/16

Cod articol: 130670 W5/16
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Tip de filet: BSW
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 351
  • Forma conului de atac: A; D; C

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului W5/16
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet BSW
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 351
Forma conului de atac A; D; C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,411 mm
Pasi/inch 18
⌀ Filet 7,94 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare 6,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
Inel colorat fără
Adâncimea filetului 15,88 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130670 W5/16
EAN / GTIN 4045197067869

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Set din 3 piese, compus din tarod degroşare, tarod semi-finiţie şi tarod finiţie.

Aplicaţie:

Pentru filet Whitworth conform normei BSW BS84 în câmpul de toleranţă mediu.
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
    BSW Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături