{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/4 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Forma conului de atac | C; D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 13,16 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 26,32 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130650 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067760 | |
Număr producător | 130650 G1/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Set de tarozi manuali, neacoperită, G: G1/4 |
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
44,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
21,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
31,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Pas filet | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |